SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826911 PIC W004-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826911
Rubix:999260313053340
Produttore:826911
EAN:0754473247942


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w004-tri 100-pe-sheet/3 |
|---|---|
| Materiale | polyester |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826911 PIC W004-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica ISO per avviso raggio laser: pittogramma triangolare in poliestere laminato. Adesivo acrilico permanente per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w004-tri 100-pe-sheet/3 |
|---|---|
| Materiale | polyester |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione