CARTELLO ATTENZIONE! ELETTRICIT 828093-PIC W012- TRI 050-PE-SHEET/7
Pittogramma di sicurezza ISO Avvertenza: Tensione elettrica pericolosa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828093
Rubix:999180400075562
Produttore:828093
EAN:0754473270230

Documenti
Dettagli del prodotto : CARTELLO ATTENZIONE! ELETTRICIT 828093-PIC W012- TRI 050-PE-SHEET/7
Pittogramma di sicurezza ISO - Avvertenza: Tensione elettrica pericolosa
Punti di forza
• Segnalazione chiara delle aree di pericolo elettrico
• Visibilità ottimale grazie all'elevato contrasto cromatico e alla superficie lucida
• Resistente a sostanze chimiche, radiazioni UV, umidità e sbalzi di temperatura
• Forte adesione su superfici difficili
• Applicazione rapida senza attrezzi
• Lunga durata anche in condizioni estreme
• Segnaletica di sicurezza conforme alle normative UE
• Visibilità ottimale grazie all'elevato contrasto cromatico e alla superficie lucida
• Resistente a sostanze chimiche, radiazioni UV, umidità e sbalzi di temperatura
• Forte adesione su superfici difficili
• Applicazione rapida senza attrezzi
• Lunga durata anche in condizioni estreme
• Segnaletica di sicurezza conforme alle normative UE
Applicazioni
• Quadri di distribuzione e pannelli di comando
• Aree di manutenzione nell'industria e in ambito tecnico
• Linee di produzione e impianti automatizzati
• Stazioni di trasformazione e impianti di commutazione
• Locali tecnici, locali caldaia e aree a bassa tensione
• Impianti con alta tensione o componenti sotto tensione
• Impianti industriali, edifici amministrativi, strutture pubbliche e centri logistici
• Aree di manutenzione nell'industria e in ambito tecnico
• Linee di produzione e impianti automatizzati
• Stazioni di trasformazione e impianti di commutazione
• Locali tecnici, locali caldaia e aree a bassa tensione
• Impianti con alta tensione o componenti sotto tensione
• Impianti industriali, edifici amministrativi, strutture pubbliche e centri logistici
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 50 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore