SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â RACCOLTA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO 817365 PIC F004-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817365
Rubix:999260312040923
Produttore:817365
EAN:0754473400705


Riepilogo info tecniche
| Modello | raccolta di attrezzature antincendio (iso 7010 f004) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â RACCOLTA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO 817365 PIC F004-200X200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 Brady 817365 per raccolta attrezzature antincendio (F004) in polipropilene 200×200 mm. Per interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | raccolta di attrezzature antincendio (iso 7010 f004) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione