SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819314 PIC M010-DIA 100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819314
Rubix:999260312041108
Produttore:819314
EAN:0754473178888


Riepilogo info tecniche
| Modello | e' obbligatorio indossare abbigliamento protettivo |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819314 PIC M010-DIA 100-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady conforme a ISO 7010 (M010) per indicare l’obbligo di indossare abbigliamento protettivo. Variante Ø100 mm in poliestere laminato.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | e' obbligatorio indossare abbigliamento protettivo |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione