SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828399 PIC W014-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828399
Rubix:999260313053422
Produttore:828399
EAN:0754473273279


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w014-tri 200-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828399 PIC W014-TRI 200-AL-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO Brady con pittogramma di avvertimento per carrelli elevatori e altri veicoli industriali. In alluminio, 200x173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w014-tri 200-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1,016 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione