SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817205 PIC F003-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817205
Rubix:999260312040904
Produttore:817205
EAN:0754473393779


Riepilogo info tecniche
| Modello | echelle d'incendie |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817205 PIC F003-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 817205 per scala antincendio (F003), 148×148 mm. In polipropilene, colore bianco su rosso, conforme ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | echelle d'incendie |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione