SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820510 PIC M018-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820510
Rubix:999260312041236
Produttore:820510
EAN:0754473215019


Riepilogo info tecniche
| Modello | indossare l’imbragatura di sicurezza (iso 7010 m018) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820510 PIC M018-DIA 100-PP-CRD/1
Segnale ISO 7010 M018 “Imbragatura di sicurezza”: obbliga a indossare l’imbragatura. In polipropilene rigido, Ø100 mm, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | indossare l’imbragatura di sicurezza (iso 7010 m018) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | rotonda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione