SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828688 PIC W016-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828688
Rubix:999260313053443
Produttore:828688
EAN:0754473276126


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w016-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828688 PIC W016-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza Brady 828688 conforme a ISO 7010 per “materiale tossico” (PIC W016). Triangolo 200 x 173 mm in poliestere laminato, adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w016-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione