SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817212 PIC F003-200X200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817212
Rubix:999260312040911
Produttore:817212
EAN:0754473393847

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817212 PIC F003-200X200-AL-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady per scala antincendio (PIC F003) in alluminio 200x200, progettata per ambienti interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
