SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 822152 PIC P003-DIA 400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822152
Rubix:999260312041378
Produttore:822152
EAN:0754473324513


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato fumare e/o usare fiamme libere (p003 iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 822152 PIC P003-DIA 400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO con pittogramma P003: vietato fumare e/o usare fiamme libere. Brady 822152, Ø400 mm, in polipropilene rigido.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato fumare e/o usare fiamme libere (p003 iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
| Altezza | 1,501 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Diametro | 400 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione