SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA 820209 PIC M016-DIA 200-PE-CRD/1
Cartello di sicurezza Brady ISO - Indossare una maschera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820209
Rubix:999260312041204
Produttore:820209
EAN:0754473211981


Riepilogo info tecniche
| Modello | signalisation |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA 820209 PIC M016-DIA 200-PE-CRD/1
La segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro è un modo indispensabile per proteggere i dipendenti dagli incidenti. Il loro scopo è quello di trasmettere informazioni esaurienti su oggetti e situazioni che possono essere pericolosi.
Punti di forza
Firma conforme alla norma ISO 7010
Applicazioni
Per uso interno ed esterno
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | signalisation |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione