SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE RADIOATTIVO O RADIAZIONI IONIZZANTI 826769 PIC W003-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826769
Rubix:999260312041777
Produttore:826769
EAN:0754473246532


Riepilogo info tecniche
| Modello | avvertenza: materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE RADIOATTIVO O RADIAZIONI IONIZZANTI 826769 PIC W003-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady per avviso su materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti. Variante triangolare W003, 315x273 mm, in polipropilene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avvertenza: materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione