SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 822146 PIC P003-DIA 200-PE-CRD/1
Vietato fumare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822146
Rubix:999260312041373
Produttore:822146
EAN:0754473324452

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 822146 PIC P003-DIA 200-PE-CRD/1
ISO Pittogramma di sicurezza - Divieto di fuoco, fiamme libere e fumo
Punti di forza
- Visibilità immediata del pericolo: pittogramma internazionale molto riconoscibile senza testo per una comprensione universale.
- Ottima resistenza in condizioni estreme: resistenza all'umidità, ai raggi UV, a temperature estreme e ai prodotti chimici comuni.
- Durabilità superiore: struttura laminata che protegge la stampa dall'usura e dalle aggressioni esterne.
- Ottima resistenza in condizioni estreme: resistenza all'umidità, ai raggi UV, a temperature estreme e ai prodotti chimici comuni.
- Durabilità superiore: struttura laminata che protegge la stampa dall'usura e dalle aggressioni esterne.
Applicazioni
Questo pannello è ideale per segnalare il divieto di fiamma libera in ambienti industriali, laboratori, magazzini, aree di stoccaggio di materiali infiammabili, officine di manutenzione, stazioni di servizio o zone di produzione chimica. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
