SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA CON DISLIVELLO 827505 PIC W008-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827505
Rubix:999260313053370
Produttore:827505
EAN:0754473261863


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger; chute avec dénivellation |
|---|---|
| Materiale | polyester laminé (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA CON DISLIVELLO 827505 PIC W008-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady 827505 per avvisare del rischio di caduta dovuta a dislivello. Pannello triangolare nero su giallo per l’identificazione di installazioni.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger; chute avec dénivellation |
|---|---|
| Materiale | polyester laminé (b-7541) |
| Lunghezza | 0,099 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione