SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818429 PIC M004-DIA 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818429
Rubix:999260312041031
Produttore:818429
EAN:0754473150778


Riepilogo info tecniche
| Modello | occhiali di protezione obbligatori |
|---|---|
| Materiale | alluminio laminato su poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818429 PIC M004-DIA 200-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza Brady M004: occhiali di protezione obbligatori. Ø200 mm e materiale in alluminio laminato su poliestere per segnalare le aree in cui è richiesta la protezione degli occhi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | occhiali di protezione obbligatori |
|---|---|
| Materiale | alluminio laminato su poliestere |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione