SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822302 PIC P004-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822302
Rubix:999260312041395
Produttore:822302
EAN:0754473326050


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di transito ai pedoni |
|---|---|
| Materiale | alluminio con protezione in poliestere trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822302 PIC P004-DIA 100-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO Brady 822302 “Divieto di transito ai pedoni” con pittogramma PIC P004 e diametro Ø100 mm. Materiale alluminio protetto da poliestere trasparente, per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di transito ai pedoni |
|---|---|
| Materiale | alluminio con protezione in poliestere trasparente |
| Altezza | 1 mm |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione