SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823488 PIC P013-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823488
Rubix:999260312041502
Produttore:823488
EAN:0754473338251


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di cellulari accesi |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823488 PIC P013-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di divieto ISO 7010 per vietare l’uso/attivazione dei telefoni cellulari. Autoadesivo in poliestere laminato, Ø315 mm (P013).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di cellulari accesi |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 315 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione