SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822895 PIC P008-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822895
Rubix:999260312041452
Produttore:822895
EAN:0754473332044


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato entrare con orologi o oggetti metallici |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822895 PIC P008-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di divieto ISO 7010 Brady P008: vietato entrare con orologi o oggetti metallici. Modello circolare Ø200 mm in polipropilene (spessore 1,55 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato entrare con orologi o oggetti metallici |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione