SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830173 PIC W026-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830173
Rubix:999260312041886
Produttore:830173
EAN:0888434076279


Riepilogo info tecniche
| Modello | segnaletica iso 7010 - attenzione: caricamento batterie (w026) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830173 PIC W026-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady 830173 con pittogramma W026 “Attenzione: caricamento batterie”. Ideale per aree di ricarica e prevenzione rischi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | segnaletica iso 7010 - attenzione: caricamento batterie (w026) |
|---|---|
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione