Riferimenti
Brady:306918
Rubix:999200528054749
Produttore:306918
EAN:0888434426081




Riepilogo info tecniche
| Modello | pannello di marcatura a pavimento |
|---|---|
| Materiale | poliestere antiscivolo (laminato) con film antiscivolo |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA PIC912-D350-FLO-YL 306918
Brady B-7538 is a surface printed white polyester with a permanent acrylic pressure sensitive adhesive and over laminated with a clear anti-slip vinyl film.
Pannello adesivo antiscivolo per segnaletica a pavimento. Modello PIC912-D350-FLO-YL: poliestere con film antiscivolo, Ø350 mm, per aree interne.
Punti di forza
•B-7538 is a anti-slip safety sign used for floor marking applications in stair-, hallways and offices.
Applicazioni
COVID-19;Facility identification;Floor marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pannello di marcatura a pavimento |
|---|---|
| Materiale | poliestere antiscivolo (laminato) con film antiscivolo |
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Larghezza | 350 mm |
| Diametro | 350 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,63 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 17,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione