SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819910 PIC M014-DIA 100-PE-CRD/1

ISO Pittogramma di sicurezza Casco di sicurezza obbligatorio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:819910
Rubix:999260312041171
Produttore:819910
EAN:0754473202842
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819910 PIC M014-DIA 100-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellocasco di protezione obbligatorio
Materialepoliestere (laminato, superficie lucida)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819910 PIC M014-DIA 100-PE-CRD/1


Pittogramma di sicurezza ISO - Casco di sicurezza obbligatorio

Informazioni tecniche


Attributi
Modellocasco di protezione obbligatorio
Materialepoliestere (laminato, superficie lucida)
Lunghezza100 mm
Altezza100 mm
Larghezza100 mm
Diametro100 mm
Forma costruttivarotonda (rotondo)
2,41 IVA esclusa
/ Unità
2,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.