SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816672 PIC W002-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816672
Rubix:999260313053332
Produttore:816672
EAN:0754473245061


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w002-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816672 PIC W002-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO Brady con pittogramma W002: avvertenza per materiale esplosivo. Triangolo in polipropilene 315×273 mm, conforme EN ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w002-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione