SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828398 PIC W014-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828398
Rubix:999260313053421
Produttore:828398
EAN:0754473273262


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010) - pic w014-tri 100-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828398 PIC W014-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady ISO 7010 con pittogramma W014 per carrelli elevatori e altri veicoli industriali. Alluminio triangolare nero su giallo, 100×87 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010) - pic w014-tri 100-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione