SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829285 PIC W020-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829285
Rubix:999260313053497
Produttore:829285
EAN:0754473282127

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829285 PIC W020-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per ostacoli sospesi: triangolo nero su giallo in polipropilene, 315x273 mm, conforme allo standard ISO 7010.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangolo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
