SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829721 PIC W023- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829721
Rubix:999260313053506
Produttore:829721
EAN:0754473286552


Riepilogo info tecniche
| Modello | w023 - tri 050-pe-sheet/7 (sostanze corrosive) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829721 PIC W023- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnale ISO 7010 W023 per sostanze corrosive in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente. Formato triangolare 50 x 43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w023 - tri 050-pe-sheet/7 (sostanze corrosive) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione