SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828103 PIC W012-TRI 200-AL-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Avvertenza: Tensione elettrica pericolosa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828103
Rubix:999260313053400
Produttore:828103
EAN:0754473270339


Riepilogo info tecniche
| Modello | w012: avvertenza elettricità pericolosa |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828103 PIC W012-TRI 200-AL-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Avvertenza: Tensione elettrica pericolosa
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w012: avvertenza elettricità pericolosa |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione