SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828393 PIC W014-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828393
Rubix:999260313053417
Produttore:828393
EAN:0754473273217


Riepilogo info tecniche
| Modello | avvertenza: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828393 PIC W014-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale/pittogramma ISO 7010 Brady per avvertire della presenza di carrelli elevatori e altri veicoli industriali. Triangolare nero su giallo, poliestere laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avvertenza: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione