SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâUSO DELLâASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824385 PIC P020-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:824385
Rubix:999260312041584
Produttore:824385
EAN:0754473352196


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di utilizzare l'ascensore in caso di incendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (brady materiale n. b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâUSO DELLâASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824385 PIC P020-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 di divieto per ascensori: “Non utilizzare l’ascensore in caso di incendio”, diametro 200 mm, in polipropilene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di utilizzare l'ascensore in caso di incendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (brady materiale n. b-7527) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione