SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE 45GR. (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 830835 PIC A045R-400X400-PP-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Indicatore di direzione 45°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830835
Rubix:999260312041929
Produttore:830835
EAN:0754473452711


Riepilogo info tecniche
| Modello | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE 45GR. (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 830835 PIC A045R-400X400-PP-CRD/1
Il segnale di sicurezza – freccia direzionale 45° Brady indica la direzione da seguire verso gli impianti o gli accessi rilevanti per la protezione antincendio. Corrisponde alle codifiche di forma e colore definite dalla norma ISO e consente così un rapido e univoco riconoscimento dell'informazione di sicurezza.
Caratteristiche:
Il pittogramma di sicurezza ISO – freccia direzionale 45° Brady è destinato a indicare la direzione di impianti antincendio. Il supporto in polipropilene garantisce un'elevata resistenza sia in ambienti interni sia esterni e mantiene la stabilità dimensionale su un ampio intervallo di temperature. Grazie allo sfondo rosso, al simbolo bianco e alla forma quadrata conformemente alle specifiche visive delle norme ISO, questa targhetta è immediatamente riconoscibile come segnaletica antincendio.
Specifiche:
• Abmessungen: 400,00 mm × 400,00 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Brady Material-Nr.: B-7527
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: Quadratisch
• Piktogrammbeschreibung: Richtungspfeil 45°, obere rechte Ecke
• PIC-Nummer: A045R
• Einsatztemperatur max.: bis 120 °C
• Einsatztemperatur min.: -40 °C
Normen:
• Il cartello Brady soddisfa i requisiti della ISO 7010 e garantisce una coerenza grafica conforme agli standard internazionali
• La conformità UNSPSC 55121704 classifica questo prodotto nella categoria della segnaletica di sicurezza standardizzata
• Lo stato REACH-SVHC conferma l'assenza delle sostanze elencate come particolarmente preoccupanti (riferimento: 23 gennaio 2024)
Caratteristiche:
Il pittogramma di sicurezza ISO – freccia direzionale 45° Brady è destinato a indicare la direzione di impianti antincendio. Il supporto in polipropilene garantisce un'elevata resistenza sia in ambienti interni sia esterni e mantiene la stabilità dimensionale su un ampio intervallo di temperature. Grazie allo sfondo rosso, al simbolo bianco e alla forma quadrata conformemente alle specifiche visive delle norme ISO, questa targhetta è immediatamente riconoscibile come segnaletica antincendio.
Specifiche:
• Abmessungen: 400,00 mm × 400,00 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Brady Material-Nr.: B-7527
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: Quadratisch
• Piktogrammbeschreibung: Richtungspfeil 45°, obere rechte Ecke
• PIC-Nummer: A045R
• Einsatztemperatur max.: bis 120 °C
• Einsatztemperatur min.: -40 °C
Normen:
• Il cartello Brady soddisfa i requisiti della ISO 7010 e garantisce una coerenza grafica conforme agli standard internazionali
• La conformità UNSPSC 55121704 classifica questo prodotto nella categoria della segnaletica di sicurezza standardizzata
• Lo stato REACH-SVHC conferma l'assenza delle sostanze elencate come particolarmente preoccupanti (riferimento: 23 gennaio 2024)
Punti di forza
• Migliora la visibilità delle vie di fuga e degli accessi grazie a un pittogramma orientato in modo intuitivo
• Garantisce una segnaletica antincendio uniforme e conforme alle norme all'interno degli impianti
• Elevata durabilità in diversi ambienti grazie al robusto polipropilene
• Facile integrazione nei concetti di segnaletica esistenti grazie al formato quadrato
• Opzioni di montaggio flessibili riducono i tempi e l'impegno di installazione
• Garantisce una segnaletica antincendio uniforme e conforme alle norme all'interno degli impianti
• Elevata durabilità in diversi ambienti grazie al robusto polipropilene
• Facile integrazione nei concetti di segnaletica esistenti grazie al formato quadrato
• Opzioni di montaggio flessibili riducono i tempi e l'impegno di installazione
Applicazioni
Il pittogramma di sicurezza ISO – freccia direzionale 45° Brady è adatto a numerosi ambiti di impiego in cui è necessaria un'indicazione chiara verso gli impianti antincendio. Viene utilizzato in edifici industriali, aree tecniche, magazzini o lungo vie di fuga e soccorso e, grazie al materiale stabile alle variazioni di temperatura, assicura una leggibilità duratura anche in condizioni ambientali mutevoli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione