SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828991 PIC W018-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828991
Rubix:999260313053470
Produttore:828991
EAN:0754473279165


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828991 PIC W018-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 828991 per avvio automatico: cartello triangolare in alluminio, conforme a ISO 7010. Dimensioni 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: avvio automatico |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1,016 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione