SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA CON DISLIVELLO 827509 PIC W008-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827509
Rubix:999260313053373
Produttore:827509
EAN:0754473261900

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA CON DISLIVELLO 827509 PIC W008-TRI 315-PP-CRD/1
BRADY B- 7527 is a surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface and overlaminated with a gloss clear polyester.
Segnaletica di sicurezza ISO Brady (W008) per avvertire il rischio di caduta (fall) con dislivello. Formato 315 x 273 mm, part 827509.
Applicazioni
Facility identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: caduta con dislivello |
|---|---|
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
