SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO 821705 PIC M026-DIA 400-PP-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:821705
Rubix:999260312041334
Produttore:821705
EAN:0754473242039
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO 821705 PIC M026-DIA 400-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloutilizzare un grembiule di protezione
Materialepolipropilene rigido (pp)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO 821705 PIC M026-DIA 400-PP-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Cartello ISO 7010 Brady M026 “Indossare un grembiule di protezione”. Segnale obbligatorio circolare Ø 400 mm in PP rigido per ambienti di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloutilizzare un grembiule di protezione
Materialepolipropilene rigido (pp)
Diametro400 mm
Forma costruttivacircolare
28,53 IVA esclusa
/ Unità
34,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione