SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819918 PIC M014-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819918
Rubix:999260312041178
Produttore:819918
EAN:0754473202927


Riepilogo info tecniche
| Modello | casco di protezione obbligatorio |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819918 PIC M014-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady con pittogramma M014 “casco di protezione obbligatorio”. Targa rotonda in alluminio Ø100 mm, per identificare le aree dove è richiesto il casco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | casco di protezione obbligatorio |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione