SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828101 PIC W012-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828101
Rubix:999260313053398
Produttore:828101
EAN:0754473270315

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828101 PIC W012-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO “Attenzione: elettricità” Brady 828101 con pittogramma triangolare in polipropilene. Dimensioni 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
