SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818430 PIC M004-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818430
Rubix:999260312041032
Produttore:818430
EAN:0754473150785


Riepilogo info tecniche
| Modello | è obbligatorio indossare protezione per gli occhi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818430 PIC M004-DIA 315-AL-CRD/1
Cartello ISO 7010 Brady PIC M004: indossare protezione per gli occhi. Cartello rotondo in alluminio, diametro 315 mm, per interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | è obbligatorio indossare protezione per gli occhi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione