SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817689 PIC F005-200X200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817689
Rubix:999260312040963
Produttore:817689
EAN:0754473424299


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio con pellicola protettiva in poliestere trasparente (b-7525) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817689 PIC F005-200X200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per punto di chiamata allarme antincendio, modello 817689 (F005). Alluminio 200x200 mm, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio con pellicola protettiva in poliestere trasparente (b-7525) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione