SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA 814269 PIC E001-400X400-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814269
Rubix:999260312040527
Produttore:814269
EAN:0662820947981


Riepilogo info tecniche
| Modello | uscita di emergenza (sinistra) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA 814269 PIC E001-400X400-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO Brady per uscita di emergenza a sinistra. Formato 400x400 in poliestere laminato, per uso interno ed esterno.
Applicazioni
Exit and egress marking;Facility identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | uscita di emergenza (sinistra) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 400 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione