SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819763 PIC M013-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819763
Rubix:999260312041157
Produttore:819763
EAN:0754473198343

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819763 PIC M013-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello ISO 7010 Brady M013 per “Wear face shield”: obbligatorio indossare la visiera. Pictogramma circolare in poliestere laminato, diametro 315 mm.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 315 mm |
|---|---|
| Larghezza | 315 mm |
| Modello | circle |
| Materiale | poliestere laminato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
