ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL FLAMMABLE ON CARD 811685-CHL53
Simbolo GHS (GHS) - Sostanze solide infiammabili.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811685
Rubix:999180500038759
Produttore:811685
EAN:0662820546979
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL FLAMMABLE ON CARD 811685-CHL53
L'etichetta di identificazione Brady con la stampa del simbolo GHS02 – Sostanze solide infiammabili – consente un'identificazione visiva chiara negli ambienti industriali. Il design in poliestere laminato garantisce una leggibilità duratura nella comunicazione delle sostanze pericolose. L'etichetta supporta una marcatura strutturata delle sostanze a rischio.
Caratteristiche:
Questa etichetta consente una rapida identificazione delle sostanze pericolose grazie a un pittogramma prestampato in nero e rosso su sfondo rombo bianco. L'etichetta è realizzata in poliestere laminato lucido ed è dotata di un adesivo acrilico permanente per garantire una marcatura durevole sulle superfici idonee. La versione su cartoncino comprende venti etichette, facilitando così la gestione e l'impiego in più aree. L'ambito d'impiego comprende la comunicazione delle sostanze pericolose e la marcatura degli impianti, in conformità con le comuni pratiche di segnalazione della sicurezza industriale.
Specifiche:
• Dimensioni: 40,00 mm (larghezza) × 40,00 mm (altezza)
• Materiale: poliestere laminato
• Spessore materiale: 0,099 mm
• Colore: nero e rosso su bianco
• Temperatura d'uso: fino a 110 °C
• Temperatura minima d'uso: −40 °C
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Adesivo: adesivo acrilico permanente
• Superficie: lucida
• Versione: su cartoncino
• Contenuto confezione: 20 etichette
Norme:
• Conformità UNSPSC 55121606: classificazione standardizzata per prodotti di etichettatura
• Stato REACH-SVHC: il componente non contiene sostanze estremamente preoccupanti (lista dei candidati REACH del 21 gennaio 2025)
Caratteristiche:
Questa etichetta consente una rapida identificazione delle sostanze pericolose grazie a un pittogramma prestampato in nero e rosso su sfondo rombo bianco. L'etichetta è realizzata in poliestere laminato lucido ed è dotata di un adesivo acrilico permanente per garantire una marcatura durevole sulle superfici idonee. La versione su cartoncino comprende venti etichette, facilitando così la gestione e l'impiego in più aree. L'ambito d'impiego comprende la comunicazione delle sostanze pericolose e la marcatura degli impianti, in conformità con le comuni pratiche di segnalazione della sicurezza industriale.
Specifiche:
• Dimensioni: 40,00 mm (larghezza) × 40,00 mm (altezza)
• Materiale: poliestere laminato
• Spessore materiale: 0,099 mm
• Colore: nero e rosso su bianco
• Temperatura d'uso: fino a 110 °C
• Temperatura minima d'uso: −40 °C
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Adesivo: adesivo acrilico permanente
• Superficie: lucida
• Versione: su cartoncino
• Contenuto confezione: 20 etichette
Norme:
• Conformità UNSPSC 55121606: classificazione standardizzata per prodotti di etichettatura
• Stato REACH-SVHC: il componente non contiene sostanze estremamente preoccupanti (lista dei candidati REACH del 21 gennaio 2025)
Punti di forza
• Migliore visibilità delle sostanze solide infiammabili sugli impianti grazie all'alto contrasto in nero, rosso e bianco
• Riduzione di errori di etichettatura grazie al formato standardizzato a rombo del pittogramma
• Integrazione semplificata nei processi di etichettatura interni grazie all'unità di confezionamento con venti etichette
• Contributo a un'etichettatura di sicurezza uniforme grazie al materiale in poliestere laminato e alla superficie lucida
• Adesione a lungo termine e marcatura stabile grazie all'adesivo acrilico permanente
• Riduzione di errori di etichettatura grazie al formato standardizzato a rombo del pittogramma
• Integrazione semplificata nei processi di etichettatura interni grazie all'unità di confezionamento con venti etichette
• Contributo a un'etichettatura di sicurezza uniforme grazie al materiale in poliestere laminato e alla superficie lucida
• Adesione a lungo termine e marcatura stabile grazie all'adesivo acrilico permanente
Applicazioni
Questo prodotto è impiegato in ambienti in cui è necessaria una comunicazione visiva precisa dei rischi legati a sostanze combustibili. È utilizzato per la marcatura di impianti in cui vengono lavorate o stoccate sostanze solide infiammabili, ad esempio in officine, aree di produzione o zone di manutenzione. Tra i tipici ambiti di applicazione vi sono l'industria chimica, la logistica interna, la produzione industriale e lo stoccaggio di prodotti sensibili. L'etichetta è adatta per intervalli di temperatura da −40 °C a 110 °C e può quindi essere impiegata in locali tecnici, magazzini interni o zone di trattamento moderatamente riscaldate, a seconda delle superfici utilizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Modello | matières solides inflammables |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

