ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL OXIDIZING ON CARD 811688-PIC 1803-100 100-B7541-CRD
Simbolo GHS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811688
Rubix:999180500038762
Produttore:811688
EAN:0662820547006
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL OXIDIZING ON CARD 811688-PIC 1803-100 100-B7541-CRD
Simbolo GHS - GHS03 - Infiammabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | matières comburantes |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

