ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL TOXIC ON CARD 811722-PIC 1809-70 70-B7541-CRD
Cartello di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811722
Rubix:999180500038796
Produttore:811722
EAN:0662820547365
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL TOXIC ON CARD 811722-PIC 1809-70 70-B7541-CRD
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con adesivo permanente sensibile alla pressione a base acrilica e laminato con un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione delle strutture, identificazione della comunicazione dei pericoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Modello | matières toxiques |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


