ETICHETTA SIMBOLO GHS Â GAS COMPRESSO 811694 PIC 1804-100X100-B7541-RLL
Segnale di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811694
Rubix:999180500038768
Produttore:PIC 1804-100*100-B7541-RLL
EAN:0662820547082
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA SIMBOLO GHS Â GAS COMPRESSO 811694 PIC 1804-100X100-B7541-RLL
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente sensibile alla pressione a base acrilica e sovrapposto con un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione dell'impianto, identificazione per la comunicazione dei pericoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | matières gazeuses sous pression |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 360,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

