TAGOUT: CARTELLINI DI AVVERTENZE 265550 DO NOT OPEN 75X160MM TAGS

Tagout: Warning Tags

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Brady:DO NOT OPEN 75X160MM TAGS
Rubix:999260312034249
Produttore:265550
EAN:0662820042440
TAGOUT: CARTELLINI DI AVVERTENZE 265550 DO NOT OPEN 75X160MM TAGS
Riepilogo info tecniche
Lunghezza160 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAGOUT: CARTELLINI DI AVVERTENZE 265550 DO NOT OPEN 75X160MM TAGS


Indicate who is responsible for placing a Lockout device and who is authorised to remove it or make changes to it. The tags are manufactured from a flexible polyester, resistant to water, oil and extreme temperatures. Their matt surface allows you to write on them easily with a ball point or felt-tip pen.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza160 mm
Larghezza75 mm
Colorerosso
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,41 IVA esclusa
/ Pacchetto
23,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione