ROTOLO 250 GHS SYMBOL TOXIC ON ROLL 811719-PIC 1809-100 100-B7541-RLL-DC TOXIC
Cartello di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811719
Rubix:999180500038793
Produttore:PIC 1809-100*100-B7541-RLL
EAN:0662820547334
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL TOXIC ON ROLL 811719-PIC 1809-100 100-B7541-RLL-DC TOXIC
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con adesivo permanente sensibile alla pressione a base acrilica e laminato con un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione delle strutture, identificazione della comunicazione dei pericoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | matières toxiques |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 360,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

