ROTOLO 250 GHS SYMBOL LONGTERM HARDARDOUSNESS TO HEALTH ON ROLL 811709-PIC 1807-100 100-B7541-RLL-DC H HAZARD
Segnale di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811709
Rubix:999180500038783
Produttore:811709
EAN:0662820547235
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL LONGTERM HARDARDOUSNESS TO HEALTH ON ROLL 811709-PIC 1807-100 100-B7541-RLL-DC H HAZARD
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente sensibile alla pressione a base acrilica e laminato con un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei pericoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | risques respiratoires |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 360,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

