ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL OXIDIZING ON CARD 811690-PIC 1803-40 40-B7541-CRD
Segnale di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811690
Rubix:999180500038764
Produttore:811690
EAN:0662820547020
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL OXIDIZING ON CARD 811690-PIC 1803-40 40-B7541-CRD
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente a base acrilica sensibile alla pressione e sovralaminato con una pellicola di poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei pericoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Modello | matières comburantes |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

