ROTOLO 250 GHS SYMBOL OXIDIZING ON ROLL 811691-PIC 1803-50 50-B7541-RLL-C. OXIDISING
Cartello di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811691
Rubix:999180500038765
Produttore:811691
EAN:0662820547051
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL OXIDIZING ON ROLL 811691-PIC 1803-50 50-B7541-RLL-C. OXIDISING
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente, sensibile alla pressione, a base acrilica e sovralaminato con un film di poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei pericoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Modello | matières comburantes |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,02 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 136,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

