ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL TOXIC ON CARD 811718-PIC 1809-100 100-B7541-CRD
Simbolo tossico 1809
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811718
Rubix:999180500038792
Produttore:811718
EAN:0662820547327
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL TOXIC ON CARD 811718-PIC 1809-100 100-B7541-CRD
Brady PIC 1809 pittogramma -Tossico- B-7541 adesivo autoadesivo in poliestere 100 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | matières toxiques |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

