ROTOLO 250 GHS SYMBOL OXIDIZING ON ROLL 811689-PIC 1803-100 100-B7541-RLL-DC OXIDISING
Segnale di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811689
Rubix:999180500038763
Produttore:811689
EAN:0662820547013
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL OXIDIZING ON ROLL 811689-PIC 1803-100 100-B7541-RLL-DC OXIDISING
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente a base acrilica sensibile alla pressione e sovra-laminato con un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione degli impianti, comunicazione dei rischi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | matières comburantes |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 360,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

