ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARZARDOUS TO THE ENVIRONMENT ON ROLL 811704-PIC 1806-100 100-B7541-RLL-DC DANGER ENV
Segnale di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811704
Rubix:999180500038778
Produttore:811704
EAN:0662820547181
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO 250 GHS SYMBOL HARZARDOUS TO THE ENVIRONMENT ON ROLL 811704-PIC 1806-100 100-B7541-RLL-DC DANGER ENV
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con adesivo permanente sensibile alla pressione a base acrilica e laminato con un film in poliestere trasparente.
Applicazioni
Identificazione dell'impianto, identificazione per la comunicazione dei rischi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Modello | danger pour le milieu aquatique |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 360,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

